Couteau Stanley 2-10-099, Longueur de la lame: 155 mm | Nombre de lames: 3

99E Couteau Extensible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :2-10-099
Rubix :5511-5029104
EAN :3253562100993
COUTEAU LAME RETRA.99EC 2-10-099 (UC12-UU72)
brand logo

Résumé technique

Longueur de la lame155 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COUTEAU LAME RETRA.99EC 2-10-099 (UC12-UU72)


Depuis 1952, le Stanley 99E définit la référence du couteau à lame rétractable dans les environnements industriels. Corps en zinc moulé, blocage InterLock et cinq positions de lame : une conception éprouvée qui répond aux contraintes du quotidien.

Caractéristiques :
Le 99E est conçu autour d'un corps en alliage de zinc moulé, alliant rigidité structurelle et faible poids. Le système InterLock maintient la lame fermement en position, y compris sous forte pression, ce qui limite les risques de soulèvement accidentel. Cinq positions de réglage permettent d'ajuster la profondeur de coupe selon le matériau travaillé. Le manche intègre un réservoir pouvant accueillir jusqu'à 10 lames de rechange, consultables et accessibles sans outil supplémentaire. Utilisable indifféremment de la main droite ou gauche, le couteau est livré avec trois lames de cutter standard prêtes à l'emploi.

Spécifications :
- Longueur : 155 mm.
- Matériau du corps : alliage de zinc moulé.
- Nombre de positions de réglage de la lame : 5.
- Capacité du réservoir de lames : 10 lames maximum.
- Lames fournies : 3 lames de cutter standard.
- Ambidextre : oui.
- Références disponibles : 1-10-099 (vrac) / 2-10-099 (emballage carte).

Points forts

- Sécurité renforcée : le nez InterLock bloque la lame en position même sous pression, réduisant le risque de dérapage lors des coupes.
- Polyvalence de coupe : cinq positions de réglage permettent d'adapter la longueur de lame exposée à la nature et à l'épaisseur du matériau.
- Autonomie prolongée : le stockage intégré jusqu'à 10 lames évite les interruptions de travail pour réapprovisionner.
- Prise en main universelle : la conception ambidextre convient sans adaptation à l'ensemble des utilisateurs.

Applications

Le couteau Stanley 99E s'utilise dans un large éventail de contextes professionnels. En atelier de maintenance industrielle, il convient à l'ouverture de conditionnements, à la découpe de joints, de sangles ou de films protecteurs. Sur chantier, il accompagne les travaux de second œuvre : pose de revêtements de sol, découpe de plaques isolantes, ajustement de membranes ou de toiles.
Les métiers de la logistique et de la préparation de commandes l'utilisent quotidiennement pour le déballage et le reconditionnement. Sa conception robuste et son faible encombrement en font aussi un outil courant dans les ateliers de menuiserie légère, de carrosserie ou de sérigraphie, partout où une coupe nette et contrôlée est nécessaire sans recourir à un outillage électrique.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur de la lame155 mm
Nombre de lames3
Matièrealliage de zinc
17,12 HT
/ unité
20,54 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h