Couteau Facom 840.FPB, Longueur de la lame: 77 mm | Nombre de lames: 1
Couteau à cran d'arrêt manche bi-matière
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :840.FPB
Rubix :0139-5214908
EAN :3148519062328





Documents
Détails articles : COUTEAU DE POCHE CRAN D'ARRET 840.FPB (PROMO 5/10)
Le couteau à cran d'arrêt manche bi-matière Facom est un outil de coupe compact pensé pour un usage professionnel en atelier et sur chantier. Sa conception privilégie la sécurité, la prise en main et la facilité de port. Il offre une coupe nette et régulière, avec un format pratique pour le transport à la ceinture ou dans son étui.
Caractéristiques :
Le couteau combine une lame mixte avec une partie lisse pour les coupes précises et une partie crantée pour les coupes demandant plus de puissance. L’ouverture se fait d’une seule main pour intervenir rapidement, même en espace restreint. Le mécanisme à cran d’arrêt maintient la lame en position ouverte et réduit les manipulations inutiles. Le manche bi-matière améliore l’adhérence et limite la fatigue sur des séquences de coupe répétées. Une agrafe au dos permet l’accrochage direct à la ceinture tandis qu'œillet d'accroche universel autorise l’ajout d’une dragonne. La pointe en bout de couteau sert de brise-glace lorsque la situation le requiert.
Spécifications :
• Type : couteau à cran d’arrêt, manche bi-matière
• Matière de lame : acier inoxydable poli
• Longueur fermé : 115 mm
• Longueur totale : 186 mm
• Poids net : 0,17 kg
• Ouverture : une seule main
• Pointe : fonction brise-glace
• Accroche : œillet universel
• Fixation : agrafe type mètre ruban (port ceinture)
• Conditionnement : livré avec étui nylon vertical accrochable à la ceinture
Caractéristiques :
Le couteau combine une lame mixte avec une partie lisse pour les coupes précises et une partie crantée pour les coupes demandant plus de puissance. L’ouverture se fait d’une seule main pour intervenir rapidement, même en espace restreint. Le mécanisme à cran d’arrêt maintient la lame en position ouverte et réduit les manipulations inutiles. Le manche bi-matière améliore l’adhérence et limite la fatigue sur des séquences de coupe répétées. Une agrafe au dos permet l’accrochage direct à la ceinture tandis qu'œillet d'accroche universel autorise l’ajout d’une dragonne. La pointe en bout de couteau sert de brise-glace lorsque la situation le requiert.
Spécifications :
• Type : couteau à cran d’arrêt, manche bi-matière
• Matière de lame : acier inoxydable poli
• Longueur fermé : 115 mm
• Longueur totale : 186 mm
• Poids net : 0,17 kg
• Ouverture : une seule main
• Pointe : fonction brise-glace
• Accroche : œillet universel
• Fixation : agrafe type mètre ruban (port ceinture)
• Conditionnement : livré avec étui nylon vertical accrochable à la ceinture
Points forts
• Déploiement rapide d’une seule main pour gagner du temps
• Verrouillage par cran d’arrêt pour limiter les fermetures intempestives
• Prise en main stable grâce au manche bi-matière
• Aide ponctuelle grâce à la pointe à fonction brise-glace
• Lame en inox qui résiste à l’oxydation pour un entretien simple
• Verrouillage par cran d’arrêt pour limiter les fermetures intempestives
• Prise en main stable grâce au manche bi-matière
• Aide ponctuelle grâce à la pointe à fonction brise-glace
• Lame en inox qui résiste à l’oxydation pour un entretien simple
Applications
• Maintenance industrielle
• Montage mécanique
• Travaux électriques
• Bâtiment et chantier
• Montage mécanique
• Travaux électriques
• Bâtiment et chantier

Informations techniques
Attributs
| Longueur de la lame | 77 mm |
|---|---|
| Nombre de lames | 1 |
| Matière | acier inoxydable poli |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,83 € HT
/ unité
41,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
