Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPA1700
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPA (13 x 10)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPA1700
Rubix :5314-1055159
Fabricant :9744-51700
EAN :5414465000218




Résumé technique
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 1700 mm |
| Longueur extérieure | 1718 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPA 1700 12,7X10 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40 °C et + 110 °C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 1700 mm |
| Longueur extérieure | 1718 mm |
| Section | xpa |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,20 € HT
/ unité
49,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h