Courroie trapézoïdale étroite dentée Gates XPC2800 QUAD-POWER 4

Courroies trapézoïdales étroites Quad-Power 4

Voir les informations techniques

Références

Gates :XPC2800 QUAD-POWER 4
Rubix :7608-1152133
Fabricant :964602800
EAN :5414465975363
COURROIE XPC 2800 22 X18 QUAD-POWER 4

Résumé technique

Profilxpc
Longueur de référence2800 mm
Longueur extérieure2830 mm

Détails articles : COURROIE XPC 2800 22 X18 QUAD-POWER 4


Grâce à la technologie innovante de cordon à étirement minimal, les courroies trapézoïdales sans bande Gates Quad-Power 4 ne requièrent aucun entretien. Contrairement aux courroies conventionnelles, la courroie trapézoïdale Quad-Power 4 ne souffre pas d'une forte baisse de tension dans les premières heures suivant son installation. Aucune période de rodage ni aucune retension ne sont donc nécessaires. Cette nouvelle génération de courroies EPDM SANS ENTRETIEN est conçue pour prolonger la durée de vie du produit en éliminant les temps d'arrêt coûteux pour la remise sous tension, la réparation et le remplacement.

Points forts

Composé de caoutchouc EPDM pour assurer une longue durée de vie et une courroie résistante à l'usure sous des températures extrêmes.
Les cordes de traction en polyester à allongement minimal permettent une tension stable pendant toute la durée de vie.
Courroie trapézoïdale sans entretien avec une grande stabilité sur les entraînements les plus difficiles.

Informations techniques


Attributs
Profilxpc
Longueur de référence2800 mm
Longueur extérieure2830 mm
158,26 € HT
/ unité
189,91 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h