Courroie trapézoïdale étroite dentée Gates XPA1700 QUAD-POWER 4

Courroies trapézoïdales Quad Power 4

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Gates :XPA1700 QUAD-POWER 4
Rubix :7608-1278089
Fabricant :964401700
EAN :5414465971808
COURROIE XPA 1700 12,7X10 QUAD-POWER 4

Résumé technique

Profilxpa
Longueur de référence1700 mm
Longueur extérieure1721 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPA 1700 12,7X10 QUAD-POWER 4


Grâce à la technologie innovante de cordon à étirement minimal, les courroies trapézoïdales sans bande Gates Quad-Power 4 ne requièrent aucun entretien. Contrairement aux courroies conventionnelles, la courroie trapézoïdale Quad-Power 4 ne souffre pas d'une grave baisse de tension dans les premières heures suivant son installation, de sorte qu'aucune période de rodage ni aucune remise sous tension ne sont nécessaires. Cette nouvelle génération de courroies EPDM sans entretien est conçue pour prolonger la durée de vie du produit en éliminant les temps d'arrêt coûteux pour la remise sous tension, la réparation et le remplacement.

Points forts

Composé de caoutchouc EPDM pour assurer une longue durée de vie et une courroie résistante à l'usure sous des températures extrêmes.
Les cordes de traction en polyester à allongement minimal permettent une tension stable pendant toute la durée de vie.
Courroie trapézoïdale sans entretien avec une grande stabilité sur les entraînements les plus difficiles.

Applications

Excellent pour les usines textiles ; Machine-outil ; Transformation des aliments

Informations techniques


Attributs
Profilxpa
Longueur de référence1700 mm
Longueur extérieure1721 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur10 mm
Longueur intérieure1661 mm
Matièrecomposé en caoutchouc ; composé d’éthylène
Sectionxpa
48,63 € HT
/ unité
58,36 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h