Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPB 2500

optibelt SK SPB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :SPB 2500
Rubix :0314-1049595
Fabricant :1562753
EAN :4014486078787
COURROIE SPB 2500 16,3X13

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence2500 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 2500 16,3X13


La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.

Points forts

DIN 7753 partie 1

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence2500 mm
Longueur intérieure2440 mm
Longueur extérieure2522 mm
Epaisseur13 mm
48,95 € HT
/ unité
58,74 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h