Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB2120E - 889447

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPB2120E - 889447
Rubix :X600-1473794
Fabricant :889447
EAN :3660338420009
COURROIE SPB 2120 E

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence2120 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 2120 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence2120 mm
Longueur intérieure2060 mm
Longueur extérieure2142 mm
Epaisseur13 mm
Matièresbr
22,36 HT
/ unité
26,83 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h