Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPC 3750

optibelt SK SPC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :SPC 3750
Rubix :0314-1049653
Fabricant :1748876
EAN :4014486079555
COURROIE SPC 3750 22X18

Résumé technique

Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence3750 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPC 3750 22X18


La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.

Points forts

DIN 7753 partie 1

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence3750 mm
Longueur intérieure3667 mm
Longueur extérieure3780 mm
Epaisseur18 mm
103,06 € HT
/ unité
123,67 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h