Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B152/B3900 - 888962

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :B152/B3900 - 888962
Rubix :X600-1474273
Fabricant :888962
EAN :3660338415159
COURROIE B152/B3900 B17X3860LI
Résumé technique
Profilb/17
Désignation de courroieb152
Longueur intérieure3860 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE B152/B3900 B17X3860LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb152
Longueur intérieure3860 mm
Longueur extérieure3900 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence3900 mm
Matièresbr
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,26 HT
/ unité
33,91 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours