Courroies trapézoïdales classiques Gates C158 22X4085LP/4000LI HIPOWER

Hi-Power C

Voir les informations techniques

Références

Gates :C158 22X4085LP/4000LI HIPOWER
Rubix :7608-1142990
Fabricant :900410158
EAN :5412571052480
COURROIE 22X14 LI 4000 LP 4085 C158

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec158
Longueur intérieure4000 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 22X14 LI 4000 LP 4085 C158


Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec158
Longueur intérieure4000 mm
Longueur extérieure4058 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence4058 mm
Section22 mm
Température maxi60 °C
Température mini-30 °C
78,94 HT
/ unité
94,73 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h