Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C72/C1880 - 889258

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :C72/C1880 - 889258
Rubix :X600-1473976
Fabricant :889258
EAN :3660338418112
COURROIE C72/C1880 C22X1828LI
Résumé technique
Profilc/22
Désignation de courroiec72
Longueur intérieure1828 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE C72/C1880 C22X1828LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec72
Longueur intérieure1828 mm
Longueur extérieure1880 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence1880 mm
Matièresbr
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,90 HT
/ unité
20,28 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours