Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 17 X 5600
Courroie trapézoïdale VB B/17
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :17 X 5600
Rubix :0314-1048860
Fabricant :1502844
EAN :4014486035292





Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b220 |
| Longueur intérieure | 5600 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 5600 LP 5640 B220
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b220 |
| Longueur intérieure | 5600 mm |
| Longueur de référence | 5640 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur extérieure | 5669 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,64 € HT
/ unité
100,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours