Courroies trapézoïdales classiques Gates Z30.5 10X795LP/775LI HIPOWER
Hi-Power Z
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :Z30.5 10X795LP/775LI HIPOWER
Rubix :7608-1142754
Fabricant :900120305
EAN :5412571049299


Résumé technique
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z30 1/2 |
| Longueur intérieure | 775 mm |
Détails articles : COURROIE 10X6 LI 775 LP 795 Z30.1/2
Courroie en V roulée, avec un profil traditionnel. Le dessus arqué, les flancs concaves et les bords arrondis garantissent une contrainte de traction uniforme et un contact régulier avec les rainures de la poulie. La durée de vie de service est prolongée et l’usure des poulies est réduite. Fiabilité et efficacité pour un excellent rapport qualité/prix. Abaissez les coûts de remplacement et d’entretien grâce à une durée de vie plus longue.
Points forts
• Résistance à la chaleur et à l’huile.
• Conducteur statique (ISO 1813).
• Conforme aux normes des directives ATEX.
• Système de réglage UNISET.
• Conducteur statique (ISO 1813).
• Conforme aux normes des directives ATEX.
• Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z30 1/2 |
| Longueur intérieure | 775 mm |
| Longueur de référence | 797 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 6 mm |
| Longueur extérieure | 795 mm |
| Matière | cr |
| Section | 10 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,59 € HT
/ unité
11,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours