Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B197/B5043 - 888984

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874338
Mecaline :B197/B5043 - 888984
Rubix :X600-1474251
Fabricant :888984
EAN :3660338415371
COURROIE B197/B5043 B17X5003LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb197
Longueur intérieure5003 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B197/B5043 B17X5003LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb197
Longueur intérieure5003 mm
Longueur extérieure5043 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence5043 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 13,60 €
12,80 € HT
/ unité
15,36 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h