Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B35/B930 - 889036

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874221
Mecaline :B35/B930 - 889036
Rubix :X600-1474197
Fabricant :889036
EAN :3660338415890
COURROIE B35/B930 B17X889LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb35
Longueur intérieure889 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B35/B930 B17X889LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb35
Longueur intérieure889 mm
Longueur extérieure930 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence930 mm
Matièresbr
7,85 € HT
/ unité
9,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours