Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A38.1/2/A1010 - 888847

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :867744
Mecaline :A38.1/2/A1010 - 888847
Rubix :X600-1474390
Fabricant :888847
EAN :3660338414008
COURROIE A38.1/2/A1010 A13X977LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea38 1/2
Longueur intérieure977 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A38.1/2/A1010 A13X977LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea38 1/2
Longueur intérieure977 mm
Longueur extérieure1010 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence1010 mm
Matièresbr
7,02 € HT
/ unité
8,42 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h