Courroies trapézoïdales classiques Gates C51 22X1370LP/1320LI HIPOWER
Hi-Power C
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :C51 22X1370LP/1320LI HIPOWER
Rubix :7608-1152047
Fabricant :900410051
EAN :5412571051957


Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c51 |
| Longueur intérieure | 1320 mm |
Détails articles : COURROIE 22X14 LI 1320 LP 1370 C51
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c51 |
| Longueur intérieure | 1320 mm |
| Longueur extérieure | 1397 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 1378 mm |
| Section | 13,46 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,38 € HT
/ unité
36,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours