Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A37.1/4/A988 - 888845

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :A37.1/4/A988 - 888845
Rubix :X600-1474392
Fabricant :888845
EAN :3660338413988
COURROIE A37.1/4/A988 A13X958LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea37 1/4
Longueur intérieure958 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A37.1/4/A988 A13X958LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea37 1/4
Longueur intérieure958 mm
Longueur extérieure988 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence988 mm
Matièresbr
3,45 HT
/ unité
4,14 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours