Courroies trapézoïdales classiques Mecaline Z38.1/4/Z995 - 890018

Courroie trapézoïdale classique Section Z

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :883383
Mecaline :Z38.1/4/Z995 - 890018
Rubix :X600-1473585
Fabricant :890018
EAN :3660338425714
COURROIE Z38.1/4/Z995

Résumé technique

Profilz/10
Désignation de courroiez38 1/4
Longueur intérieure971 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE Z38.1/4/Z995


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec un composé EPDM.

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +120°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilz/10
Désignation de courroiez38 1/4
Longueur intérieure971 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur6 mm
Longueur extérieure995 mm
Matièresbr
5,25 € HT
/ unité
6,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours