Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A81/A2090 - 888904
Courroie trapézoïdale classique Section A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :A81/A2090 - 888904
Rubix :X600-1474331
Fabricant :888904
EAN :3660338414572


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a81 |
| Longueur intérieure | 2057 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE A81/A2090 A13X2057LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a81 |
| Longueur intérieure | 2057 mm |
| Longueur extérieure | 2090 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 2090 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,53 € HT
/ unité
15,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h