Courroies trapézoïdales classiques Mecaline Z37/Z960 - 890014

Courroie trapézoïdale classique Section Z

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874011
Mecaline :Z37/Z960 - 890014
Rubix :X600-1473587
Fabricant :890014
EAN :3660338425677
COURROIE Z37/Z960

Résumé technique

Profilz/10
Désignation de courroiez37
Longueur intérieure939 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE Z37/Z960


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec un composé EPDM.

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +120°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilz/10
Désignation de courroiez37
Longueur intérieure939 mm
Longueur extérieure960 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur6 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 2,50 €
2,37 € HT
/ unité
2,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours