Courroies trapézoïdales classiques Mecaline Z29/Z750 - 889995
Courroie trapézoïdale classique Section Z
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874000
Mecaline :Z29/Z750 - 889995
Rubix :X600-1473606
Fabricant :889995
EAN :3660338425486


Résumé technique
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z29 |
| Longueur intérieure | 736 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE Z29/Z750
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec un composé EPDM.
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +120°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z29 |
| Longueur intérieure | 736 mm |
| Longueur extérieure | 750 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 6 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,96 € HT
/ unité
4,75 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h