Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 8382
optibelt VB C/22
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :22 X 8382
Rubix :0314-1325146
Fabricant :1545517
EAN :4014486546842


Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c330 |
| Longueur intérieure | 8382 mm |
Détails articles : COURROIE C 330
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c330 |
| Longueur intérieure | 8382 mm |
| Longueur de référence | 8440 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur extérieure | 8470 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,27 € HT
/ unité
252,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours