Courroies trapézoïdales classiques Mecaline D173/D4470 - 890054
Courroie trapézoïdale classique Section D
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :D173/D4470 - 890054
Rubix :X600-1473946
Fabricant :890054
EAN :3660338426070


Résumé technique
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d173 |
| Longueur intérieure | 4395 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE D173/D4470 D32X4395LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
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
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d173 |
| Longueur intérieure | 4395 mm |
| Longueur de référence | 4470 mm |
| Largeur supérieure | 32 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Longueur extérieure | 4470 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,06 € HT
/ unité
87,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours