Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 10 X 1750
optibelt VB Z/10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :10 X 1750
Rubix :0314-1050062
Fabricant :1761096
EAN :4014486032253





Résumé technique
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z69 |
| Longueur intérieure | 1750 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 10X6 LI 1750 LP 1772 Z69
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70°C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z69 |
| Longueur intérieure | 1750 mm |
| Longueur extérieure | 1788 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 6 mm |
| Longueur de référence | 1772 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,86 € HT
/ unité
19,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours