Courroies trapézoïdales classiques Mecaline Z24/Z630 - 889986
Courroie trapézoïdale classique Section Z
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :Z24/Z630 - 889986
Rubix :X600-1473616
Fabricant :889986
EAN :3660338425394


Résumé technique
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z24 |
| Longueur intérieure | 509 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE Z24/Z630
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec un composé EPDM.
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +120°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z24 |
| Longueur intérieure | 509 mm |
| Longueur extérieure | 630 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 6 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 2,21 €
2,09 € HT
/ unité
2,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h