Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 40 X 8000
optibelt VB E/40
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :40 X 8000
Rubix :0314-1325161
Fabricant :1716987
EAN :4014486044874





Résumé technique
| Profil | e/40 |
|---|---|
| Désignation de courroie | e315 |
| Longueur intérieure | 8000 mm |
Détails articles : COURROIE E 315
Du fait de ses possibilités d’applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .
Informations techniques
Attributs
| Profil | e/40 |
|---|---|
| Désignation de courroie | e315 |
| Longueur intérieure | 8000 mm |
| Longueur extérieure | 8157 mm |
| Largeur supérieure | 40 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Longueur de référence | 8080 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
473,08 € HT
/ unité
567,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours