Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 32 X 11200
optibelt VB D/32
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :32 X 11200
Rubix :0314-1049208
Fabricant :1759892
EAN :4014486044782





Résumé technique
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d441 |
| Longueur intérieure | 11200 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 32X20 LI11200 LP11275 D441
Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .
Informations techniques
Attributs
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d441 |
| Longueur intérieure | 11200 mm |
| Longueur extérieure | 11326 mm |
| Largeur supérieure | 32 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Longueur de référence | 11275 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
440,17 € HT
/ unité
528,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours