Courroies trapézoïdales classiques Gates A60 13x1520Li A1550 Ld DELTA CLASSIC

Section 13 x 8

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Gates :A60 13x1520Li A1550 Ld DELTA CLASSIC
Rubix :7608-1264947
Fabricant :962160600
EAN :5414465288937
COURROIE 13X8 LI 1520 LP 1550 A60 DELTA CLASSIC

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea60
Longueur intérieure1520 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 13X8 LI 1520 LP 1550 A60 DELTA CLASSIC


Les courroies trapézoïdales Delta Classic™ sont conçues pour fournir des performances fiables et durables sur tous les entraînements standards classiques utilisés dans les compresseurs, pompes, groupes, générateurs, scies, fraises et machines.

Points forts

Revêtement Flex-Weave® résistant à l’huile, bonne adhérence et protection contre l’abrasion. Conçu pour fonctionner dans une plage de températures allant de -30°C à +70°C. Antistatique (ISO 1813) et conforme aux normes REACH et RoHS 2.

Applications

Conçue pour fonctionner sur toutes vos transmissions industrielles standard: DIN 2215, ISO 4184, RMA IP22.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea60
Longueur intérieure1520 mm
Longueur de référence1550 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur extérieure1580 mm
Matièresbr
10,30 € HT
/ unité
12,36 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h