Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 20 X 2000

optibelt VB 20

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :20 X 2000
Rubix :0314-1047870
Fabricant :1683381
EAN :4014486037050
COURROIE 20X12,5 LI 2000 LP 2050

Résumé technique

Profil20
Désignation de courroie20x2000
Longueur intérieure2000 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 20X12,5 LI 2000 LP 2050


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profil20
Désignation de courroie20x2000
Longueur intérieure2000 mm
Longueur extérieure2079 mm
Largeur supérieure20 mm
Hauteur12,5 mm
Longueur de référence2050 mm
41,16 € HT
/ unité
49,39 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours