Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A48.1/4/A1255 - 888868
Courroie trapézoïdale classique Section A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :A48.1/4/A1255 - 888868
Rubix :X600-1474368
Fabricant :888868
EAN :3660338414213


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a48 1/4 |
| Longueur intérieure | 1225 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE A48.1/4/A1255 A13X1225LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a48 1/4 |
| Longueur intérieure | 1225 mm |
| Longueur extérieure | 1255 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 1255 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,38 € HT
/ unité
5,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours