Courroies trapézoïdales classiques Gates A47 13X1230LP/1200LI HIPOWER
Hi-Power A
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :A47 13X1230LP/1200LI HIPOWER
Rubix :7608-1142790
Fabricant :900210047
EAN :5412571049718


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a47 |
| Longueur intérieure | 1200 mm |
Détails articles : COURROIE 13X8 LI 1200 LP 1230 A47
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a47 |
| Longueur intérieure | 1200 mm |
| Longueur de référence | 1230 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur extérieure | 1245 mm |
| Matière | cr |
| Section | 13 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,76 € HT
/ unité
16,51 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h