Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 8 X 800
optibelt VB 8
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :8 X 800
Rubix :0314-1048529
Fabricant :1735559
EAN :4014486010169





Résumé technique
| Profil | 8 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 8x800 |
| Longueur intérieure | 800 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 8X5 LI 800 LP 820
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 8x800 |
| Longueur intérieure | 800 mm |
| Longueur extérieure | 831 mm |
| Largeur supérieure | 8 mm |
| Hauteur | 5 mm |
| Longueur de référence | 819 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,37 € HT
/ unité
11,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours