Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B155/B3980 - 888964

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :B155/B3980 - 888964
Rubix :X600-1474271
Fabricant :888964
EAN :3660338415173
COURROIE B155/B3980 B17X3937LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb155
Longueur intérieure3937 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B155/B3980 B17X3937LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb155
Longueur intérieure3937 mm
Longueur extérieure3980 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence3980 mm
Matièresbr
489,60 HT
/ 48 unités
587,52 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours