Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 10 X 1651
optibelt VB Z/10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :10 X 1651
Rubix :0314-1050058
Fabricant :1581750
EAN :4014486032215





Résumé technique
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z65 |
| Longueur intérieure | 1651 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 10X6 LI 1651 LP 1673 Z65
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70°C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z65 |
| Longueur intérieure | 1651 mm |
| Longueur extérieure | 1689 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 6 mm |
| Longueur de référence | 1673 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,88 € HT
/ unité
17,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours