Courroies trapézoïdales classiques Texrope® C189
Courroie trapézoïdale enveloppée S84 section classique C/22 x 14
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :C189
Rubix :5314-1054304
Fabricant :9443-10189
EAN :5412571125900



Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c189 |
| Longueur intérieure | 4826 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 22X14 LI 4826 LP 4880 2204880
Armature de type mono-corde constituée de câbles polyester traités haute résistance. Section nominale W x T (mm) 22 x 14. Largeur de référence Wd (mm) 11.
Points forts
Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 30 °C et + 80 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c189 |
| Longueur intérieure | 4826 mm |
| Longueur extérieure | 4914 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 4884 mm |
| Section | 22 mm |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,41 € HT
/ unité
145,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours