Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B80.3/4/B2091 - 889118
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :883429
Mecaline :B80.3/4/B2091 - 889118
Rubix :X600-1474118
Fabricant :889118
EAN :3660338416712


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b80 3/4 |
| Longueur intérieure | 2051 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE B80.3/4/B2091 B17X2051LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b80 3/4 |
| Longueur intérieure | 2051 mm |
| Longueur extérieure | 2091 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 2091 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,56 € HT
/ unité
13,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours