Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 32 X 4953
optibelt VB D/32
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :32 X 4953
Rubix :0314-1049187
Fabricant :1736834
EAN :4014486044584





Résumé technique
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d195 |
| Longueur intérieure | 4953 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 32X20 LI 4953 LP 5028 D195
Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .
Informations techniques
Attributs
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d195 |
| Longueur intérieure | 4953 mm |
| Longueur extérieure | 5079 mm |
| Largeur supérieure | 32 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Longueur de référence | 5028 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,82 € HT
/ unité
209,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours