Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C250/C6410 - 889205

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874608
Mecaline :C250/C6410 - 889205
Rubix :X600-1474029
Fabricant :889205
EAN :3660338417580
COURROIE C250/C6410 C22X6350LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec250
Longueur intérieure6350 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C250/C6410 C22X6350LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec250
Longueur intérieure6350 mm
Longueur de référence6410 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur extérieure6410 mm
Matièresbr
58,28 € HT
/ unité
69,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours