Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 2337
optibelt VB C/22
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :22 X 2337
Rubix :0314-1049127
Fabricant :1666050
EAN :4014486037654





Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c92 |
| Longueur intérieure | 2337 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 22X14 LI 2337 LP 2395 C92
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c92 |
| Longueur intérieure | 2337 mm |
| Longueur de référence | 2395 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur extérieure | 2425 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,83 € HT
/ unité
57,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours