Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C118/C3050 - 889157
Courroie trapézoïdale classique section C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :C118/C3050 - 889157
Rubix :X600-1474078
Fabricant :889157
EAN :3660338417108


Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c118 |
| Longueur intérieure | 2997 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE C118/C3050 C22X2997LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c118 |
| Longueur intérieure | 2997 mm |
| Longueur extérieure | 3050 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 3050 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 13,48 €
12,68 € HT
/ unité
15,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours