Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C117/C3030 - 889156
Courroie trapézoïdale classique section C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874497
Mecaline :C117/C3030 - 889156
Rubix :X600-1474079
Fabricant :889156
EAN :3660338417092


Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c117 |
| Longueur intérieure | 2971 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE C117/C3030 C22X2971LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c117 |
| Longueur intérieure | 2971 mm |
| Longueur de référence | 3030 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur extérieure | 3030 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,09 € HT
/ unité
31,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours