Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A45.1/2/A1190 - 888863

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874087
Mecaline :A45.1/2/A1190 - 888863
Rubix :X600-1474374
Fabricant :888863
EAN :3660338414169
COURROIE A45.1/2/A1190 A13X1155LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea45 1/2
Longueur intérieure1155 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A45.1/2/A1190 A13X1155LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea45 1/2
Longueur intérieure1155 mm
Longueur extérieure1190 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence1190 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 2,07 €
1,95 € HT
/ unité
2,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours