Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 13 X 1030

optibelt VB A/13

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :13 X 1030
Rubix :0314-1048646
Fabricant :1528744
EAN :4014486032826
COURROIE 13X8 LI 1030 LP 1060 A40.1/2

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea40 1/2
Longueur intérieure1030 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 13X8 LI 1030 LP 1060 A40.1/2


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

  • Excellente sécurité de fonctionnement
  • Propriétés de roulement optimales
  • Transmission de puissance régulière
  • Enveloppe textile résistante à l'abrasion
  • Exécutions spéciales variées
  • Possibilités d'utilisation universelles
  • Plus flexibles que les courroies trapézoïdales étroites
  • Plage de températue de -30°C à +90°C
  • Conductibilité électrique

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea40 1/2
Longueur intérieure1030 mm
Longueur extérieure1080 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence1060 mm
10,99 € HT
/ unité
13,19 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h