Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C157
Courroie trapézoïdale classique section C
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :C157
Rubix :C600-1296478
Fabricant :867792
EAN :3660338217159




Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c157 |
| Longueur intérieure | 3987 mm |
Détails articles : COURROIE 22X14 LI 3987 LD 4045
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Points forts
Température de fonctionnement -40°C à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c157 |
| Longueur intérieure | 3987 mm |
| Longueur extérieure | 4045 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 4045 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,00 € HT
/ unité
37,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h