Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B96/B2480 - 889137

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874288
Mecaline :B96/B2480 - 889137
Rubix :X600-1474097
Fabricant :889137
EAN :3660338416903
COURROIE B96/B2480 B17X2438LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb96
Longueur intérieure2438 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B96/B2480 B17X2438LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb96
Longueur intérieure2438 mm
Longueur extérieure2480 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence2480 mm
Matièresbr
17,88 € HT
/ unité
21,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours