Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 3429
optibelt VB C/22
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :22 X 3429
Rubix :0314-1325135
Fabricant :1599655
EAN :4014486544718


Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c135 |
| Longueur intérieure | 3429 mm |
Détails articles : COURROIE C 135
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c135 |
| Longueur intérieure | 3429 mm |
| Longueur extérieure | 3517 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 3487 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,80 € HT
/ unité
87,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours