Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B39/B1030 - 889050

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :B39/B1030 - 889050
Rubix :X600-1474184
Fabricant :889050
EAN :3660338416033
COURROIE B39/B1030 B17X990LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb39
Longueur intérieure990 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B39/B1030 B17X990LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb39
Longueur intérieure990 mm
Longueur extérieure1030 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence1030 mm
Matièresbr
8,46 HT
/ unité
10,15 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h