Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C66.1/2/C1740 - 889252

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :884499
Mecaline :C66.1/2/C1740 - 889252
Rubix :X600-1473983
Fabricant :889252
EAN :3660338418051
COURROIE C66.1/2/C1740 C22X1676LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec66 1/2
Longueur intérieure1676 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C66.1/2/C1740 C22X1676LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec66 1/2
Longueur intérieure1676 mm
Longueur extérieure1740 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence1740 mm
Matièresbr
11,87 € HT
/ unité
14,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours