Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A27.1/2/A730 - 888823
Courroie trapézoïdale classique Section A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874074
Mecaline :A27.1/2/A730 - 888823
Rubix :X600-1474414
Fabricant :888823
EAN :3660338413766


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a27 1/2 |
| Longueur intérieure | 698 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE A27.1/2/A730 A13X698LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a27 1/2 |
| Longueur intérieure | 698 mm |
| Longueur extérieure | 730 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 730 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,75 € HT
/ unité
6,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours